曜日別特売

キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ

キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォークキャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ - テイルウォーク

仕舞33cmで4mオーバー。
キャッチバー改シリーズのコンパクトイカギャフランディングシャフトの不朽の名作「キャッチバー改」シリーズに、待望のコンパクトイカギャフ(仕舞寸法33cm)が登場。
クラス最高峰の素材感や張りの良さはそのまま踏襲し、先端に強靭な6本針フックをセット。
グリップは滑りにくいサテン加工、さらに小移動に便利なカラビナやネオプレーンカバーを標準搭載するなど、細部までこだわり抜いた仕様に仕上げた。

最大径(Φ)
40
仕舞(cm)
33
先径(mm)
7.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(cm)
自重(g)
モデル
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410 / CARBON BLACK(174229) 7820538678205386410 / CARBON BLACK(174229)バット:36.6410370410 / CARBON BLACK17
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
490 / CARBON BLACK(174236) 7820641878206418490 / CARBON BLACK(174236)バット:42.8490487490 / CARBON BLACK20
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする