カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-3」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業取付金具 CKシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
329税込362
1組(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
450税込495
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
チェーンカッター CKタイプ 2列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリーPC直ざしタイプ USB3ポートHUBタイムリー(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
チャックハンドル SK(新潟精機)チャックハンドルSK(新潟精機)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
用途電ドルチャックの締め付けに。材質スチール
工作用ハケ アサヒペン工作用ハケアサヒペン(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
リングチェーンキャッチ ステンレス製 TRUSCOリングチェーンキャッチ ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1袋ほか
当日出荷
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
インロック ロングタイプ TENMA(天馬)インロック ロングタイプTENMA(天馬)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキットABC商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
コネクタ変換基板 サンハヤトコネクタ変換基板サンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤトユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)サンハヤト(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
チェーンカッター(セット物) KANA(片山チエン)チェーンカッター(セット物)KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
介助グローブ ケープ介助グローブケープ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1式(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
すべりやすい素材で、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。 圧がかかっている部分に手を差し込みすべらせることで、皮膚のズレを解消できます。 家庭用洗濯機(弱)で洗濯可能です。
材質ナイロン寸法(mm)170×530
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤトユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)サンハヤト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
Especiallyforyouクラフトシール HEADS(ヘッズ)EspeciallyforyouクラフトシールHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
上品なデザインが商品を引き立てます。ナチュラルな素材感のあるシールです。存在感のある大きめサイズです。
材質
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
純正車速センサーコネクター ENDY純正車速センサーコネクターENDY(3件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
インロックショートタイプ TENMA(天馬)インロックショートタイプTENMA(天馬)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm
脱脂綿 イワタ脱脂綿イワタ(1件のレビュー)
719税込791
1袋(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
国内産で高品質な綿花を使用し、厚みもあり非常に滑らかな綿で、シルクのようなさわり心地です。
仕様四つ折り材質綿質量(g/m2)120
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35
ターピーソフトメッシュ 萩原工業ターピーソフトメッシュ萩原工業(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
355×165×76mm ウエストポーチ エスコ355×165×76mm ウエストポーチエスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1個
当日出荷
外ポケット4個。
材質ポリエステル600デニールエスコ品番EA927CK-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×76×165
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4本)
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃刃厚(mm)4仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
機器用電源端子台 Panasonic(パナソニック)機器用電源端子台Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84