カテゴリ
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ck-30b」の検索結果

結束バンド用ベース CK
芝軽粗材¥4,598税込¥5,0581袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
ショックチューブ
R&G RACING PRODUCTS¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷100%CRネオプレンを結合し、防水加工したナイロン素材を用いた、Shocktubeはショックアブソーバを取り外す必要なく、 モノショックまたはツインショックサスペンションのほとんどのオートバイに装着することができます!。道路からの雨水、雲泥をガードし、継続的にリアショックアブソーバーとスプリングを保護いたします。サイズをご確認の上、ご選択ください。