カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-414」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(45件のレビュー)
582税込640
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUSUSB-C 4K HDMI Docking StationTARGUS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
寸法(cm)12.6×1.5×6.2質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なしポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット JTC12.7mm 6P ディープソケット14PCSセットJTC
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
14PCSセット
差込角(mm)12.7セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン高密度ボールリテーナ(アルミ)アガトン
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)