カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-47」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(46件のレビュー)
608税込669
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト1.27mmピッチコネクタ変換基板サンハヤト
759税込835
1個
当日出荷
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウトピン オーエッチ工業ノックアウトピンオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。RoHS指令(10物質対応)対応
シート ロツク アセンブリ 1CK-WF47E-00 YAMAHA(ヤマハ)シート ロツク アセンブリ 1CK-WF47E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ タカチ電機工業シャーシ補強金具 AC-Kシリーズタカチ電機工業
929税込1,022
1個
4日以内出荷
Dell Adaptor- USB-C to DisplayPort DellDell Adaptor- USB-C to DisplayPortDell
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
Dell アダプタ: USB-C - USB-A 3.0 DellDell アダプタ: USB-C - USB-A 3.0Dell
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
デルアダプタUSB-C - USB-A 3.0は、USB-Cポートを搭載したレガシーコンピュータと、USB-A 3.0ポートを備えた比較的新しい周辺機器やデバイスとを接続します。
タイプUSBタイプCケーブルケーブル長(cm)13.1オス形状24ピン USB-Cメス形状9ピンUSBタイプA
チェア 学童用 サンワダイレクトチェア 学童用サンワダイレクト
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。移動に便利なキャスター付き。座るとストッパーがかかる機能。収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。120kgと、十分な耐荷重。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質スチール、ウレタンフォーム、PP幅(mm)背もたれ:約460ブルー使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)PU張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式)形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)約605肘高さ(mm)最大:約725生地総耐荷重(kg)約120色(シェル)ホワイト材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP六角レンチ(mm)5カテゴリーその他組立人数約1色(座面)ブルー色(背面)ブルー
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
チェア 学童用 サンワダイレクトチェア 学童用サンワダイレクト
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。移動に便利なキャスター付き。収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。120kgと、十分な耐荷重。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質スチール、ウレタンフォーム、PP幅(mm)背もたれ:約460ブルー使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)PU張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式)形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン肘高さ(mm)約605、最大:約725生地総耐荷重(kg)約120色(シェル)ホワイト材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP六角レンチ(mm)5カテゴリーその他組立人数約1色(座面)ブルー色(背面)ブルー
スプロケツト,ドリブン (47T) 1CK-F5447-00 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,ドリブン (47T) 1CK-F5447-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)普通便座用ゴム足INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ハンドルレバーS(SR04)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SR04) K-PITKITACO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-14F00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合
REPACK KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)REPACK KITAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
14,980税込16,478
1個
63日以内出荷
中央引出し トリアス(TR型) ナイキ中央引出し トリアス(TR型)ナイキ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質スチール塗装仕上ダークグレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×349×39
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
フロント座席用ポリシートカバー(イエロー ゴム無し) 阿部商会フロント座席用ポリシートカバー(イエロー ゴム無し)阿部商会
11,980税込13,178
1パック(200枚)
5日以内出荷
人気のビニールシートにイエローカラーが登場!200席分。
イエロータイプゴム無し寸法(縦×横)(mm)500(袋部)+960×760
中央引出し モルノートMF型 ナイキ中央引出し モルノートMF型ナイキ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
MF型ベンチデスク用の中央引出しです。
仕上スチール塗装仕上内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×349×39
STEEL FRAME 1107 - RACING BLACK - 470Z2764AB DUCATISTEEL FRAME 1107 - RACING BLACK - 470Z2764ABDUCATI
559,800税込615,780
1個
31日以内出荷