カテゴリ
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ck-t3」の検索結果

ヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷ヴィンテージごみ箱上ラック、ワイドタイプ!ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP! スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。 使い勝手が良く大容量のガラス扉収納 キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単 ヴィンテージの風合いを生み出す、木目調の表面材とざらつきのあるブラックアイアンスチールの組み合わせ。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質MDF、パーチクルボード、スチール質量(kg)39.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
クレール焼菓子トレイ
HEADS(ヘッズ)¥3,798税込¥4,1781パック(100枚)4日以内出荷仕様トレイ白無地面のみ食品対応材質板紙260g/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95(75)×40×60(40)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
ヘルメットロック
ベビーフェイス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷◆690 DUKE用のヘルメットロックです。◆ボルトオンで簡単に取り付け出来ます。◆ベースプレートはアルミ合金からの削り出しで、ブラックアルマイトが施されています。◆ネイキッドスポーツだからこそ、あると便利なヘルメットロックです。◆ぜひ装備して下さい
カテゴリ6UTPクロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
FLK-T3000FCK 熱電対温度計
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)用途K熱電対温度計付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42