カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ck-12」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具用ゴムパッキン カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具用ゴムパッキンカナフジ電工
2,198税込2,418
1箱(10組)
翌日出荷
種類ゴム
Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12FSA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アームカーボンコンポジットアームAL7075製100%CNCチェーンリング30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドルアウターチェーンリング ダイレクトマウント11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/3012S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33556グラム(50/34T)
材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOLDCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
イヤホン インナーイヤー型 ラディウスイヤホン インナーイヤー型ラディウス
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン耳を完全にふさがないインナーイヤー型豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
699税込769
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ) シュナイダーエレクトリックホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ)シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140高さ(mm)270引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)90音色サイレン
テーブル エニー 長方形 カウンタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨテーブル エニー 長方形 カウンタータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
洗練された薄型天板とキャスターの機動性で軽やかに。バリエーション豊富なコラボレーションテーブル。
特記エッジレス天板、片側キャスター材質【天板】<表面>スチール(焼付塗装)【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<アジャスター>樹脂成型品(ナイロン)<キャスター>双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)質量(kg)32.7天板耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】1110×510×980外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m) ナリカ力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m)ナリカ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
ワイヤレス力学システム(GoDirect)用の滑走台です。
型式TRACK(1.2m)全長(m)1.2
マルチマスター加工ヘッド トロコイド イスカルマルチマスター加工ヘッド トロコイドイスカル
27,980税込30,778
1箱(2個)
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
セリエオロ ブレーキパッド XS 07058XS bremboセリエオロ ブレーキパッド XS 07058XSbrembo
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07058XS販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【SUZUKI】ジェンマ(08)、スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、バーグマン400(18-22)
材質シンタード
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
LK-126 ジガーロック コミネLK-126 ジガーロックコミネ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
LK-126 Zigger Lock軽量コンパクトで鍵をなくす心配がないラチェットタイプのダイヤル式ロック。460mmのケーブルには鋼鉄のプレートを内蔵。ヘルメットやシートバッグのセキュリティアイテムとしても使用可能。
用途・サイズ展開 : Free・色展開 : Black・ダイヤル式ロック・鋼鉄のプレート内蔵 (L460 mm)・ケーブルサイズ : (W) 11 x (H) 3.7 mmブラックサイズフリー
JK-1283 プロテクトフルメッシュジャケット コミネJK-1283 プロテクトフルメッシュジャケットコミネ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-1283 Protect Full Mesh Jacket涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。フルプロテクション仕様で保護性能も確保。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Sliver Camo・Silver Black・Black Red・Olive・Smoke Black・Mallard Blue・フルメッシュジャケット・しなやかで肌触りの良いメッシュ生地・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815・偽造防止4Dラベル素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニー
LK-127 リマインダーダイヤルディスクロック コミネLK-127 リマインダーダイヤルディスクロックコミネ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
LK-127 Reminder Dial Disc Lock鍵をなくす心配がないダイヤル式のディスクロック。鍵の外し忘れを防止用としてハンドルなどにつける長さ1500mmのリマインダーケーブル付き。
用途・サイズ展開 : Free・色展開 : Yellow・ダイヤル式ロックイエローサイズフリー
10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「軽くて小さい10.8Vコードレス」18V機比 約400g減!全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制LEDライト付フック付き石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時)モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)無負荷ストローク数(min-1)0~6000回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15関連資料メーカーカタログ(0.99MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
ショックチューブ R&G RACING PRODUCTSショックチューブR&G RACING PRODUCTS
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
100%CRネオプレンを結合し、防水加工したナイロン素材を用いた、Shocktubeはショックアブソーバを取り外す必要なく、 モノショックまたはツインショックサスペンションのほとんどのオートバイに装着することができます!道路からの雨水、雲泥をガードし、継続的にリアショックアブソーバーとスプリングを保護いたします。サイズをご確認の上、ご選択ください。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
新しいネジ山を作る道具セット JTC新しいネジ山を作る道具セットJTC
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途5
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
自立式 ユニバーサルバック 大成段ボール自立式 ユニバーサルバック大成段ボール
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。材質本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル黒(内側:グリーン)
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン ダブルカットHARDY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
形状円錐型カット名称ダブルカット
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカットHARDY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
材質超硬形状円錐型カット名称シングルカット
クランピングキット TRUSCOクランピングキットTRUSCO
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
スキスム レバーハンドル  12BM型  丸座タイプ 永大産業スキスム レバーハンドル 12BM型 丸座タイプ永大産業
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
ブラック
スキスム レバーハンドル  12SM型  丸座タイプ 永大産業スキスム レバーハンドル 12SM型 丸座タイプ永大産業
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
シルバー
8Pc. コンビネーションレンチセット インチ ポータブルケース付き 467B.JP8 FACOM8Pc. コンビネーションレンチセット インチ ポータブルケース付き 467B.JP8FACOM
39,980税込43,978
1個
73日以内出荷
コンパクトで使いやすく、化学薬品に耐久力があります。 8-10-11-12-13-14-17-19(mm)、0.85kg、Portablecase:CK.467BJP8
用途コンビネーションレンチ質量(g)950
キリカエ畦畔ノズル CK-1200(G3/8) 永田製作所キリカエ畦畔ノズル CK-1200(G3/8)永田製作所
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
LBC-725用 ナイロンブレード YAMAZEN(山善)LBC-725用 ナイロンブレードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
649税込714
1セット(10個)
当日出荷
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネEK-112 WARM SYSTEM INNER JACKETコミネ
12,980税込14,278
1着
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
BK
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
かぽっとハンドルカバー VENUSLINE PI S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー VENUSLINE PI S槌屋ヤック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 フェミニンカラーコンビのキルティングハンドルカバー。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 上品な大人ピンク&ホワイト。
ホワイト・ピンク適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1箱(5m)
5日以内出荷から7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(m)5材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応
フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極フエニックス・コンタクト
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
抗菌STフタ付ミニ三角コーナー タケコシ抗菌STフタ付ミニ三角コーナータケコシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質抗菌ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120
抗菌ST石鹸・スポンジ入れ タケコシ抗菌ST石鹸・スポンジ入れタケコシ
739税込813
1個
4日以内出荷
材質本体:抗菌ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×60
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U StarTech.com2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12UStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cmTAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラックStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウントAV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納幅(cm)51.8ブラック耐荷重(kg)160長さ(cm)30.6高さ(cm)61.3