420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で簡単に切断できます。
用途電気工事関連。各種ケーブル切断。 全長(mm)215 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番400-5350 質量(g)330 切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1箱(6本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに 適合I形鋼125・150mm用 タイプ200型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です 寸法C(mm)24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。 材質S45C
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。 仕様安全レバー付 材質S45C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700 材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
789 税込868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している 耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃ 耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
1本
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング 材質(インナーリング)SUS304 寸法C(mm)3.9 最高使用温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン
1個
特価
729 税込802
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
1個
12,698 税込13,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズJCK 定格電力(W)20 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)4 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズJCK 定格電力(W)20 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)4 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35 取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

wacom(ワコム)標準芯
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタール ブラック 対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs) リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(2個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

広幅で薄手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシートなど様々なクラフト作業で活躍します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)200 トラスコ品番853-3763 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

約30秒で簡単取付
用途どんな握り方でも手に馴染む、なめらかな立体形状のレザー調×ブラックステッチ仕様のハンドルカバーです。縫い目がないすっきり仕上げです。においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用しています。適合サイズ:ハンドル直径36.5~37.9cm ブラック 適合サイズ(cm)36.5~37.9
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷