3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-CKシリーズ
不安定領域(赤)/安定領域(緑)を2色のりLEDで確実な配置設定が可能。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン) 。固定用クランプ付き
取付非埋込み 電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズCK 出力2線・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)30 ヘッド形状樹脂円柱(Φ34)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

関連キーワード