10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。 優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。 検査時の映り込み防止。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。
混率(%)ポリエステル100
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。 ブルー 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 材質ポリエステル
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ブルー サイズ4L 質量(g)500 規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 身長(cm)177~184 ウエスト(cm)84~92 適応胸囲(cm)102~110
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

ミラプロ半月クランプ
RoHS
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルー サイズ4L 質量(g)540 規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 身長(cm)177~184 ウエスト(cm)88~96 適応胸囲(cm)106~114
1枚
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。標準及び低プロファイルのケースサイズを用意TACシリーズは、産業及び医療用途に最適です。TACmicrochip(R)は、性能を落とさずに小型化した点で大きなブレークスルーを実現しています。小型ケースサイズに最大の蓄電量を実現します。 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.5 高さ(mm)0.5 奥行(mm)0.5 電圧(V)10dc シリーズTAC 許容差±20% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)15 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)0.4
1セット(1000個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷


関連キーワード