カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck14」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスナイフカッタ CK14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスナイフカッタ CK14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジングメタルセット(レッド)形状図番42
  • 部品 コードレスナイフカッタ CK14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスナイフカッタ CK14DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様部品
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業

    ニッサククリップ ドブ K型

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • かぽっとハンドルカバー レザーカーボン S 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー レザーカーボン S

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とハイブリッドレザーのコンビに本革調をプラス。レッドステッチ入りで個性を演出。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
    ブラック/レッド適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    91,300税込100,430
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ソケット(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • ICK 14/16 B FISCHER

    ICK 14/16 B

    FISCHER
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ

    75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CK-14長さ(mm)75幅(mm)50板厚(mm)2ねじ穴数6
  • 密閉容器 SANOPACKシリーズ 佐野屋産業

    密閉容器 SANOPACKシリーズ

    佐野屋産業
    82税込90
    1個
    当日出荷
    透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)半透明(乳白色)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
  • 強力サイドクランプ 全晴

    強力サイドクランプ

    全晴
    55,980税込61,578
    1セット
    5日以内出荷
    量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。
    用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
  • スイベル エスコ

    スイベル

    エスコ(1件のレビュー)
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-14.3寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
  • 121-143mmコンスタント.トルクククランプ エスコ

    121-143mmコンスタント.トルクククランプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
    バンド幅(mm)16直径(Φmm)121~143エスコ品番EA463CK-143材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
  • JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ ICK イスカル

    チップ ICK

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC908
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • スタービットセット JTC

    スタービットセット

    JTC
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋳鉄用
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com

    サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • 防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 フォレストリンク

    防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019

    フォレストリンク
    4,398税込4,838
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
    用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル