カテゴリ

  • 切削工具(130)
  • バイク純正部品(38)
  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck20」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーケーブルカッタCK20 室本鉄工

    ハンディーケーブルカッタCK20

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    小型軽量で簡単に切断できます。
    用途電気工事関連。各種ケーブル切断。全長(mm)215仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • セラミックピンセット TP-CK-20 TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット TP-CK-20

    TGK(東京硝子器械)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
    先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
  • コンベックスベース 芝軽粗材

    コンベックスベース

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
  • ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(I型綱用200型)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
  • セラミックピンセット ケニス

    セラミックピンセット

    ケニス
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
    耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
  • セラミックピンセット ニッセロン

    セラミックピンセット

    ニッセロン
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
  • センターリング ULVAC(アルバック)

    センターリング

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
  • Cカン レバー付 JSH

    Cカン レバー付

    JSH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
  • CCKコレット 日研工作所

    CCKコレット

    日研工作所(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
    用途通常のコレットとしても使用できます。
  • Cカン レバーナシ JSH

    Cカン レバーナシ

    JSH
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
  • NCKシリーズ ショックキラー CKD

    NCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • セラミックピンセット 三商

    セラミックピンセット

    三商
    12,698税込13,968
    1個
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
  • クランピングキット VERTEX(バーテックス)

    クランピングキット

    VERTEX(バーテックス)
    75,980税込83,578
    1式
    翌々日出荷
    標準タイプのステップクランプとステップクランプが組み込まれたキットです。
    材質S45C硬度HRC27~34
  • 防爆パテナイフ硬刃 Ampco

    防爆パテナイフ硬刃

    Ampco
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
    認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 傘立て 弘益

    傘立て

    弘益
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 結束バンド用ベース CK 芝軽粗材

    結束バンド用ベース CK

    芝軽粗材
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳物タイプUK形軸受用の開きカバー
  • クラフトはさみ アークランドサカモト

    クラフトはさみ

    アークランドサカモト
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    12,265税込13,492
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • エラストマー芯 wacom(ワコム)

    エラストマー芯

    wacom(ワコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯です。 ねばりのある書き味が特徴です。
    材質エラストマー対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)
  • 標準芯 wacom(ワコム)

    標準芯

    wacom(ワコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
    材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
  • ビット差替式キーレスチャック SK11

    ビット差替式キーレスチャック

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
  • ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライ

    ディスプレイ工事配線ケーブル

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
    用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)仕様複合同軸/モールドブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つケーブル外径(Φmm)6.7シールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から70日以内出荷