アークランドサカモト
クラフトはさみ
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82788295
CK-200
200×79×9
インディゴグレー/シルバー
75
82 (2段刃)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
82788320
DSB-100
105×52×8
ブラック/シルバー
12
18 (刃厚:0.7)
オープン
¥
1,489
¥
1,638
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください