カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ckb-s03」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボックス ワイヤータイプ ブラック カール事務器

    キーボックス ワイヤータイプ ブラック

    カール事務器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
    付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    59,375税込65,313
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • RWカートリッジ BIG DAISHOWA

    RWカートリッジ

    BIG DAISHOWA
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

    近藤製作所
    74,980税込82,478
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。