カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「ckd 1137」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD

    オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)

    CKD
    12,121税込13,333
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    5,563税込6,119
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD

    1138シリーズ エアフィルタ ボウル

    CKD(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別部品
  • エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD

    エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形

    CKD(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)253.5付属品ボウルガード最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD

    ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    多量なドレン発生回路に最適!
    接続口径(Rc)1/2製品質量(g)1.9ドレン排出量(cm3/回)170トラスコ品番580-7841最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ボウルガード標準装備
  • エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD

    エアフィルタ(セパレートタイプ)

    CKD(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
    全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
  • 自動ドレン排出器スナップドレン CKD

    自動ドレン排出器スナップドレン

    CKD(7件のレビュー)
    7,576税込8,334
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
    タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
  • 1138シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) CKD

    1138シリーズ エアフィルタ エレメント(標準)

    CKD(1件のレビュー)
    2,519税込2,771
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(87件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)

    CKD
    835税込919
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 1138シリーズ エアフィルタ CKD

    1138シリーズ エアフィルタ

    CKD
    9,763税込10,739
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出
    使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)

    CKD(1件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD

    エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W

    CKD(4件のレビュー)
    2,195税込2,415
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダストや水滴を効率的に除去
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
  • F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKD

    F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)

    CKD
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~)

    CKD
    16,377税込18,015
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~)

    CKD
    16,377税込18,015
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • 1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット CKD

    1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット

    CKD
    3,625税込3,988
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット種別部品
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    ろ過度(μm)40ねじの種類Rc全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付