カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(582)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 制御機器(17)
- 機構部品(7)
- 作業服(4)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(588)
- タカチ電機工業(5)
- Derekduck Industries Corp(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 東洋技研(2)
- 近藤製作所(2)
- 摂津金属工業(2)
- ユーボン(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三菱電機(1)
- JAPPY(1)
- j5 create(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「ckd 80」の検索結果

DINレール取付足 CKDシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1組(2本)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリアミド色ホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付足 DRFシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷DINレールにケース・板・部品等を取付ける為の取付足です。スナップインのはめ込み式で、簡単に付外し可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン6色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1個ほか3日以内出荷ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン6長さ(mm)77色ホワイトグレー耐荷重(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具
摂津金属工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個当日出荷DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個翌々日出荷から16日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥11,119~税込¥12,231~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個3日以内出荷から14日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
EDP DINレール取付プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。質量(g)15材質(本体)ポリアセタール(黒)材質(スプリング)SUS631J1
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥6,452~税込¥7,097~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~)
CKD¥20,822~税込¥22,904~1個4日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)
CKD¥22,195~税込¥24,415~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
...