カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ckd sl-8a」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
手動切換弁 HMVEシリーズ
CKD¥8,250税込¥9,0751台当日出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
ハンドバルブ
AirTAC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4色白材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
ロータリハンドバルブ
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
手動切換弁 HSVEシリーズ
CKD¥10,663~税込¥11,729~1台当日出荷から5日以内出荷主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気