カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 介護用品(2)
- バイク部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「ckh-001」の検索結果

たちあっぷ540 両手すり
矢崎化工¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス質量(kg)34.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74.5×104~139
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC)
SMC¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CKH0
SMC¥119,800税込¥131,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品)、SバルブシールAssy(保守部品)(材質SUS304+シール材)、固定用Oリング;リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CKH0
SMC¥62,980税込¥69,2781個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左