カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ckh-10」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーハンガー カール事務器キーハンガーカール事務器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)関連資料(0.9MB)
ハンド式スタンド黒板 光ハンド式スタンド黒板
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
スウィングで使用する面を切り替えることができるので、昼夜で違うお店を開いている店舗向けです
用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2456材質/仕上本体:松・MDF板質量(g)6000
掛け図スクリーン シネマ工房掛け図スクリーンシネマ工房
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
お手軽さとコストパフォーマンスが好評です。
色(生地)オールホワイト
クリーンストッカー CKH-B ダイケンクリーンストッカー CKH-Bダイケン
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。
用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
VCKH1 SMCVCKH1SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ねじの種類G管接続口径G1/4
DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KHタイプスリーピース
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KHタイプスリーピース
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KHタイプスリーピース
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KHタイプスリーピース
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
超硬ホールソーセット(スチールケース入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーセット(スチールケース入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
ハンドトラックレール シルバー 全長40.6cm ラムマウントハンドトラックレール シルバー 全長40.6cmラムマウント
5,498税込6,048
1個
92日以内出荷
色[カラー]:シルバーサイズ:Hand-Trackシリーズ重量[グラム]:295g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)仕様:全長40.6cm内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)シルバーサイズHand-Trackシリーズタイプベース