こんなお得な商品も!
クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
長さ(m)1.5
材質ポリアセタール
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
取付支持形式片側フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
作動方式複動・片ロッド
部品名称レバーグリツプ
関連資料展開図1(0.55MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)
図解NoSSA-Z601VT 変速レバー部品_No.29、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.29、SSA-G565 副変速レバー部品_No.4、SSA-α522 主変速レバー,副変速レバー部品_No.17、SSA-G1020 変速レバー部品_No.13、SSA-V1010C レバー部品_No.13、SSA-V1010 スロットル部品_No.5、SSA-V1021CL レバー部品_No.27、SSA-G545 副変速レバー部品_No.4、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.13、SSA-G1020 ファンL-Hレバー部品_No.2、SSA-V1010 レバー部品_No.19、SSA-V1021CL スロットル部品_No.15
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1500
奥行(mm)625
高さ(mm)1000
座高(mm)420
質量(kg)29.2
張地ビニールレザー(メリヤス裏地)
機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
関連キーワード