カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl100n×15d」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
アジャスタブルヘッド 東日製作所アジャスタブルヘッド東日製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)トラスコ品番402-2599寸法L(mm)84寸法t(mm)12許容トルク(N・m)100寸法S(mm)60寸法h(mm)32推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスパナ NTツールトルクスパナNTツール
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.28MB)