カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 安全用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl120」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー120mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)166~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
  • クランプレバー 三菱マテリアル

    クランプレバー

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • 万年筆専用インククリーナーセット プラチナ万年筆

    万年筆専用インククリーナーセット

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容インク洗浄液10g(アルミパック入り)5パック入、洗浄スポイト1本(軟質ポリエチレン)繰り返し・詰め替え対応
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写真用紙 光沢 オーム電機

    写真用紙 光沢

    オーム電機
    979税込1,077
    1セット(120個)
    欠品中
    きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
    寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • 溶接用アングルバイス専用シャフト TRUSCO

    溶接用アングルバイス専用シャフト

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    材質スチール(銅メッキ)品名シャフト
  • SCL-1/2-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SCL-1/2-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部本体質量(g)約40※ケース収納時アズワン品番64-4371-08
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • エンドミル NTKカッティングツールズ

    エンドミル

    NTKカッティングツールズ
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
    用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)

    パッドスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンドミル ECL イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECL

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ロング刃長タイプのエンドミルです。
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmケースファンセット LIAN LI

    120mmケースファンセット

    LIAN LI
    11,323税込12,455
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
  • 120mmケースファン LIAN LI

    120mmケースファン

    LIAN LI
    3,589税込3,948
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル BUFFALO(バッファロー)

    Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品
    ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
  • 120mmリバースケースファンセット LIAN LI

    120mmリバースケースファンセット

    LIAN LI
    11,323税込12,455
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷から93日以内出荷
    仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • 120mmリバースケースファン LIAN LI

    120mmリバースケースファン

    LIAN LI
    3,589税込3,948
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
  • CL形ボックス 奥行120mm 日東工業

    CL形ボックス 奥行120mm

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    トラスコ品番730-2576材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)300奥行(mm)160間口(mm)300有効深さ(mm)143基板寸法(mm)取付:250×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ロールスクリーン(プルコード操作) タチカワブラインド

    透明ロールスクリーン(プルコード操作)

    タチカワブラインド
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。透明の生地でしっかり視界を確保します。ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。上に巻き上げて高さの調整が可能です。上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます。
    用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。トラスコ品番217-9182幅(mm)1200透明高さ(mm)2000タイププルコード操作
  • アンチフォグレンズ/PINLOCK-120 CL HJ-29 HJC(エッチジェイシー)

    アンチフォグレンズ/PINLOCK-120 CL HJ-29

    HJC(エッチジェイシー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
  • アンチフォグレンズ/PINLOCK-120 CL HJ-26/26ST HJC(エッチジェイシー)

    アンチフォグレンズ/PINLOCK-120 CL HJ-26/26ST

    HJC(エッチジェイシー)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
  • ケーブルラックカバーL型分岐 南電機

    ケーブルラックカバーL型分岐

    南電機
    48,980税込53,878
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • 天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
    用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
  • レコード用マイクロWETブラシ NAGAOKA

    レコード用マイクロWETブラシ

    NAGAOKA
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    3,132税込3,445
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW