カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「cl16-22」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
  • DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
  • DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    93,980税込103,378
    1個
    欠品中
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)32(16×2枚組)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)

    スタッド&ハブクリーナーツール

    CUSTOR(クストー)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
  • スロットルスリーブHONDA-1 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルスリーブHONDA-1

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
    用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種GB350/S(23) / CL250(23) / CL500(23) / 400X(16-22) / CB400SF(14-22) / CBR400R(16-24) / CB650R(19-24) / CB1100(10-18) / CB1100EX(14-16) / CB1300SF(03-16) / CB1300SB(05-16) / HAYABUSA(22-24)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • ハイビジミラー 貼り付けタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー 貼り付けタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
    用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合ブルータイプHONDA3ミラー径(Φmm)99.5適合車種レブル1100(21ー23)、レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21ー23)、ダックス125(23)、グロム(16ー20)、ハンターカブ CT125(20ー23)、モンキー125(19ー22)、スーパーカブ C125(19ー23)
  • 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン

    高密度ボールリテーナ(アルミ)

    アガトン
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
    用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • ハイビジミラー 貼り付けタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー 貼り付けタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
    用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合ゴールドタイプHONDA3ミラー径(Φmm)99.5適合車種レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)
  • 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン

    高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
    用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
  • ヘリドゥ フェースミル SOF45CL イスカル

    ヘリドゥ フェースミル SOF45CL

    イスカル
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    超多刃仕様のフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウグバコ BIGM(丸山製作所)

    コウグバコ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウグバコ図解NoSSA-G1020 電装品部品_No.18、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.22、SSA-V1021CL 座席部品_No.16、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.14
  • ミゾツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    ミゾツキ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ミゾツキ6カクナツト図解NoSSA-Z600T フロントアクスル部品_No.21、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.21、SSA-V1010 ステアリングリンク部品_No.18、SSA-V1021CL フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.23、SSA-α522 ステアリングリンク部品_No.11、SSA-V1010C ステアリングリンク部品_No.22、SSA-V1010 フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.27、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.21、SSA-V1021CL ステアリング部品_No.16
  • リレー BIGM(丸山製作所)

    リレー

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リレー図解NoSSA-Z600MA-1 連動コック部品_No.16、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.49、SSA-Z600V 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.49、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.31、SSA-Z601VT 連動コック部品_No.16、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.22、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.15、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.22、SSA-Z600V-1 連動コック部品_No.16、SSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.47、SSA-Z601MAT 連動コック部品_No.16、SSA-Z600T 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.49、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.22、SSA-Z600MAT 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.49、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.22、SSA-G1020 計器パネル部品_No.31、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.22、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.36、SSA-Z600MA 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.49、SSA-G1010 連動コック右部品_No.3、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.21、SSA-G1010 オプション(2)(連動コック左)部品_No.3、SSA-G565 計器パネル部品_No.30、SSA-G1020 連動コック右部品_No.3、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.23、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 連動コック部品_No.16、SSA-G1010 計器パネル部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.21、SSA-Z600VT-1 連動コック部品_No.16、SSA-Z600 計器パネル部品_No.22、SSA-Z600 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.49、SSA-G565 連動コック部品_No.5、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.23、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.15
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称6カクナツト図解NoSSA-Z600 スロットル部品_No.7、SSA-G565 主変速レバー部品_No.4、SSA-G1020 スロットル部品_No.27、SSA-Z601MAT HST部品_No.8、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.26、SSA-Z600V-1 エンジン エアクリーナ部品_No.16、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.14、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.25、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.48、SSA-G1010 走行クラッチ・走行ミッション部品_No.6、SSA-Z600MA-1 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-G1010 薬液配管部品_No.3、SSA-V1021CL エアコン補器類部品_No.14、SSA-V1021CL スロットル部品_No.5、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.29、SSA-α522 リヤアクスル部品_No.16など
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
  • 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン

    高密度ボールリテーナ(POM)

    アガトン
    2,498税込2,748
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP Texas Instruments

    IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP

    Texas Instruments
    349税込384
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
  • 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン

    高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)

    アガトン
    2,998税込3,298
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
    用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)