作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
用途作業台用ワーキング架台。
グリーン購入法適合
色アイボリー
ワーキング架台用オプションモニタービームです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.6MB) (0.95MB)
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200~242
最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
仕様PWM調光
電圧(V)調光信号:DC12
電流(mA)調光信号:8
周波数(Hz)50/60共用
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
仕上メタリックシルバー
質量(kg)4.8
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
機能初期照度補正機能付
関連キーワード