カテゴリ
- 電動工具(13)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cl18da」の検索結果

18V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
10.8V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
コードレス全ネジカッター
BOSCH(ボッシュ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ステンレス全ネジW3/8対応。定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
充電式全ネジカッタ
マキタ¥91,980税込¥101,1781台欠品中コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
全ネジカッター
MCC(松阪鉄工所)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
充電式全ネジカッタ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ
泉精器製作所¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
充電式全ネジカッタ
マキタ¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷上向き作業がさらに快適質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
倍力ズンギリカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
寸切カッター
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
全ネジ バリトリビット
ベッセル(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。用途バリトリトラスコ品番438-7546全長(mm)55質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
ズンギリ面取りビット
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12