カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cl20-45」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL2~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • 体積計用TS平栓 白 CL2045シリーズ climbing(クライミング)

    体積計用TS平栓 白 CL2045シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL20) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL20)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • REC - サインシリンダ(RECL20) SMC

    REC - サインシリンダ(RECL20)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • サインシリンダ (RECL20-4~) SMC

    サインシリンダ (RECL20-4~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • チェックライター FXインクパット ニッポー

    チェックライター FXインクパット

    ニッポー(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
    トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDG1KBN20) SMC

    CD Series(CDG1KBN20)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDQ2L20) SMC

    CD Series(CDQ2L20)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F20-4 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F20-4

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 20

    セキスイ
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-5835材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ45°質量(g)39
  • ヘリドゥ フェースミル SOF45CL イスカル

    ヘリドゥ フェースミル SOF45CL

    イスカル
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    超多刃仕様のフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC onsemi

    onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.59mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-20ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-20ZN

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X45) パッキン類EPDM仕様シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
  • IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP Texas Instruments

    IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP

    Texas Instruments
    ¥579税込¥637
    1個
    13日以内出荷
    IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
    仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
  • IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO Texas Instruments

    IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO

    Texas Instruments
    ¥499税込¥549
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0441-67
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5L20~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • CD Series(CDM2C20-45+55Z) SMC

    CD Series(CDM2C20-45+55Z)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)45ストロークB(mm)55