カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cl20-55」の検索結果

CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
サインシリンダ (RECL20-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.19、SSA-G1020 風洞カバー部品_No.15、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.22、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.55、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.55、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.20、SSA-V1021CL ドア部品_No.34、SSA-G565 噴頭部品_No.14、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.19、SSA-Z601VT 送風機部品_No.22、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.20
CD Series(CDM2C20-45+55Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)45ストロークB(mm)55