カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl220」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brother純正 廃トナーボックス WT-220CL brother(ブラザー)

    Brother純正 廃トナーボックス WT-220CL

    brother(ブラザー)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    カラーレーザー用廃トナーボックス
    適合機種メーカーBrother適合HL-3170CDW/3140CW、DCP-9020CDW、MFC-9340CDW-種別純正品タイプ廃トナーボックスWT-220CL印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000
  • 共通替刃 東京オートマック

    共通替刃

    東京オートマック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
    用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    89税込98
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 YCL2

    ヤマト(切削工具)
    88,980税込97,878
    1本
    6日以内出荷
    刃数2材質EM10
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • ポリカーボネイト オイルランプ ムラエ

    ポリカーボネイト オイルランプ

    ムラエ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネート
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2

    ヤマト(切削工具)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    刃数2材質TH10
  • タブレットクリップ bitstrong(ビットストロング)

    タブレットクリップ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
    用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
  • TungCap(タングキャップ) タンガロイ

    TungCap(タングキャップ)

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2

    ヤマト(切削工具)
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    刃数2材質TH10
  • エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2

    ヤマト(切削工具)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    刃数2
  • C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • C-SDJC旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター

    C-SDJC旋削ホルダー スクリュークランプ

    ワルター
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDXC ワルター

    交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDXC

    ワルター
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-STFC ワルター

    交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-STFC

    ワルター
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC ワルター

    交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC

    ワルター
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SCLC ワルター

    交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SCLC

    ワルター
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC...-X ワルター

    交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC...-X

    ワルター
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラムクリート CL205 Clamcleat

    クラムクリート CL205

    Clamcleat
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
    用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)6-16
  • ローヘッド(サドル)クレーン CEL020-9_基本本体 KITO(キトー)

    ローヘッド(サドル)クレーン CEL020-9_基本本体

    KITO(キトー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    SANDVIK
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    クランプスクリュー/クランプ
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,590税込2,849特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • BM-2ホーキ(伸縮柄) テラモト

    BM-2ホーキ(伸縮柄)

    テラモト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。ヘッドは180度自在に曲がるので床面にフィットします。
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。柄長さ(mm)724~1020(伸縮柄)ブラシ幅(mm)約260材質伸縮柄種類自在ホウキ毛丈(mm)約40材質(柄部)アルミパイプ(伸縮)材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%繰り返し・詰め替え対応
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セット
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • EFフレックスワイパー36 スペア テラモト

    EFフレックスワイパー36 スペア

    テラモト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    保水性の豊かなウレタンスポンジと水洗い後の水切りに使用します。しっかりとエッジの立ったゴムを採用しています。
    用途スペア材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics

    Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    Samsung Electro-Mechanics
    4,998税込5,498
    1セット(4000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • 車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:2L(400~750cc)132×263cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等装着の場合、記載サイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB1300(1000スーパーフォア)、X4、X11、CB750、CBR900RR(600F、400RR)、VFR、CL400、RVF(RC45)、VRXロードスター、スティードVLS(VLX)、レブル、フォーサイト、V-ツインマグナ(S)、TLM220R。ヤマハ:XJR1300、YZF-R1、V-MAX1200、FZ400(600、1000)、TRX850、FZR750、FZX750、XV1100ビラーゴ、XV250(Sビラーゴ)、TDR125、TDM850。スズキ:GSX-1000カタナ、GSX-R1000、GSX-750F(R750、600F、R600)、GSF-1200S(ABS)、デスペラード800、RF400RV、サベージ、イントルーダー400(LC250)、マローダ(250、125)、DR-Z400、バンディッド1200(1250)。カワサキ:ZRX1200R、ZRX-1100(-Ⅱ)、ゼファーX、ゼファー1100(1100RS、750、750RS)、ZZ-R600(R400)、バルカン800(800クラシック)、バルカン(-Ⅱ、クラシック)、エリミネーター250V、スーパーシェルパ、VN800A、GPZ400R、W650、ZR-7、ZXR750、ニンジャZX-9R(7R、6R、12R)
    サイズLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
  • YCL型トルクレンチ 東日製作所

    YCL型トルクレンチ

    東日製作所
    43,980税込48,378
    1本ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
  • トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO

    トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

    ANDO
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
    仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5