カテゴリ
- エンジン工具(103)
- 制御機器(93)
- 清掃用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(7)
- 機構部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex(7)
- EPSON(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- nexperia(22)
- Nikon(ニコン)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- onsemi(36)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- アガトン(2)
- エスコ(1)
- クリスタルアイ(13)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- テラモト(15)
- 岩田製作所(2)
- 新ダイワ(103)
- 東芝(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl74」の検索結果





純正インクカートリッジ EPSON IC74
EPSON(23件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(4個)当日出荷適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 049
EFフリードライヤー スペア 白
テラモト(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。用途スペア材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
連続伝票用紙(タックフォーム)
コクヨ¥5,798~税込¥6,378~1箱(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。種別ラベル呼び寸法Y15×T11ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)面付24余白左右:12.7mm(5/10)適合プリンタドットプリンタ
EFミックスブルーム
テラモト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷柔らかい毛で細かいゴミを、硬い毛で大きく重たいゴミを同時に掃きとります。用途床清掃としてトラスコ品番368-4873材質頭:ABS樹脂、毛:ナイロン・ポリエステル、柄:Φ22.2アルミパイプ全長(mm)1343質量(g)約365幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
EFフレックスワイパー
テラモト(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。用途ガラス用、窓用、スクイジー繰り返し・詰め替え対応
EFラバーブルーム スペア
テラモト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。用途スペア材質/仕上柄:アルミ、甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:合成ゴムタイプスペア繰り返し・詰め替え対応
EFフリードライヤー
テラモト(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。用途水切り、樹脂製ヘッド、アルミ柄材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン全長L(mm)約1501繰り返し・詰め替え対応
EFミックスブルーム スペア 30cm
テラモト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軟らかい毛で細かいゴミを、硬い毛で大きく重いゴミを同時に掃き出します。トラスコ品番368-4881材質頭:ABS樹脂、毛:ナイロン・ポリエステル幅(cm)30毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
EFフラットブラシ スペア
テラモト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。用途スペア商品タイプスペア
EFマルチモップダスター 34cm 20枚入
テラモト¥999税込¥1,0991袋(20枚)当日出荷から拭き用。再生素材から生まれた、両面使用可能なダスター。チリ・ホコリ・毛髪など素早くからめとります。グリーン購入法適合品です。用途から拭き用、水拭き用、工場内、事務所の床掃除などに材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×340
EFフレックスワイパー36 スペア
テラモト¥649税込¥7141個当日出荷保水性の豊かなウレタンスポンジと水洗い後の水切りに使用します。しっかりとエッジの立ったゴムを採用しています。用途スペア材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
EFフレックスワイパー24 スペア
テラモト¥439税込¥4831個当日出荷保水性の豊かなウレタンスポンジと水洗い後の水切りに使用します。しっかりとエッジの立ったゴムを採用しています。用途スペア材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
EFマルチモップ 28cm
テラモト¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ダスターやクロスを付けて使用するモップです。両端斜めカット形状で、すみっこの汚れもスッキリ拭けます。用途EFマルチモップダスター、EFマルチモップ湿乾クロス用、小型モップ、モップ本体材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン・POM樹脂、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン全長L(mm)約1306繰り返し・詰め替え対応
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し
新ダイワ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷から5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に仕様分離潤滑式エンジンカッターセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)ブレード径(Φmm)30.5
EFラグブルーム スペア
テラモト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずなどを3枚のブレードがかき出します。用途スペア材質本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン幅(mm)340全長(mm)1360質量(g)205アズワン品番65-1854-84繰り返し・詰め替え対応
EFマルチモップ湿乾クロス 34cm 2枚入
テラモト¥829税込¥9121袋(2枚)4日以内出荷から拭き・水拭き用。から拭き使用では、ホコリや髪の毛などを集める清掃ダスターとして、水拭き使用では幅広雑巾として広範囲の水拭き作業に適しています。用途から拭き用、水拭き用、工場内、事務所の床掃除などに材質ポリエステル約45%・レーヨン約30%・綿約25%寸法(幅W×奥行D)(mm)約230×340繰り返し・詰め替え対応
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き
新ダイワ¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に仕様分離潤滑式エンジンカッターセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)ブレード径(Φmm)30.5




リサイクルインク エプソン対応 IC74互換
エコリカ(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷EPSON(エプソン)用 IC74シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 006
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】
モトローラ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
透明両面粘着ゴム
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
油圧コアドリル
Hakken(コンセック)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
フローリング補修シート
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個翌々日出荷キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約74色クリア
Toshiba 74 VCXシリーズ 16ビット デュアル バストランシーバ, 非反転, 24mA
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 21チップ当たりのチャンネル数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 48入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns@ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC
nexperia¥82税込¥901個翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 2~5.5 V, 14-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥709税込¥7801袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = シュミット インバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シュミットトリガー極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +24mA低レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.6ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応