油圧コアドリル
油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。
油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。
- 付属品
- Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚
- トラスコ品番
- 715-7560
- 定格圧力(MPa)
- 21
- 最大流量(L/min)
- 95
- 定格トルク(N・m)
- 36.5
- 容量(cc)
- 123(押しのけ)
- 最高回転速度(min-1)
- 772
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ





























