カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 制御機器(131)
  • 清掃用品(106)
  • バイク純正部品(69)
  • バイク部品(52)
  • 空調・電設資材(51)
  • 農業機械(39)
  • 電気材料(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • オフィス家具(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 建築金物(22)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「cl8」の検索結果

関連キーワード
1,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント(CL8) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(CL8)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
欠品中
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイT120タイプまで
結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CL08用ACアダプター モトローラCL08用ACアダプターモトローラ
1,698税込1,868
1個
欠品中
フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-054B モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-054Bモートーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CL8-054Bウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneLEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の54mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25タイプ:M8ウインカー用色[カラー]:ブラックサイズ:Φ54材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:削り出し備考:Φ54フォーク汎用品関連商品:品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005
適合Speed400/Scrambler400X 24-25材質アルミブラックサイズΦ54備考Φ54フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005入数2個
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041B モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041Bモートーン
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CL8-041Bインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15タイプ:M8ウインカー用色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:削り出し備考:Φ41フォーク汎用品関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521
適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミブラックサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047Bモートーン
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CL8-047Bウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25タイプ:M8ウインカー用色[カラー]:ブラックサイズ:Φ47材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:削り出し備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596
適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596入数2個
純正インクカートリッジ EPSON IC82 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC82EPSON(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合PX-S05B/S05W種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 055
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
ムッフ付リング CL8006-08シリーズ climbing(クライミング)ムッフ付リング CL8006-08シリーズclimbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
純正インクカートリッジ EPSON IC80 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC80EPSON(51件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(6個)
当日出荷
種別純正品グリーン購入法適合適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 054
MMフラワークリーン テラモトMMフラワークリーンテラモト(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン繰り返し・詰め替え対応
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
純正インクカートリッジ EPSON IC84 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC84EPSON(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
純正インクカートリッジ EPSON IC83 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC83EPSON(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(4個)
当日出荷
適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
MMフラワークリーン 伸縮 L テラモトMMフラワークリーン 伸縮 Lテラモト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン全長L(mm)1154~1660繰り返し・詰め替え対応
エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)エフレックスクランプ(コネクタ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
反射ライン付ベルトクリップケース 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース中林製作所(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業性を考え、収納力を充実。デイリーでも使用できるブラック・シンプルデザイン。 主材質に強度&耐久性に優れた厚地ナイロンを使用。バックがねじれないアルミカラビナ付 。
材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:グラスファイバー、台座:鉄・革 カラビナ:アルミニウム
純正インクカートリッジ EPSON IC86 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC86EPSON(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1パック(4個)
当日出荷
適合PX-M680F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 017
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
MMアレンホーキ 短柄 テラモトMMアレンホーキ 短柄テラモト(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
アレンファイバーを使用しており細かいゴミまで掃きとります。
用途床清掃として全長(mm)750材質毛:アレンファイバー、柄:19.1木芯入ポリエチレン質量(g)220繰り返し・詰め替え対応
SPスポンジモップ 替スポンジ テラモトSPスポンジモップ 替スポンジテラモト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ニュービコースワイパー用の替スポンジです。
用途吸水モップ、スペア種類スポンジモップトラスコ品番330-9011適合本体CL-506-000-0、CL-810-400-0、CL-830-020材質ビスコーススポンジ質量(g)85繰り返し・詰め替え対応
吸水スポンジモップ V型 テラモト吸水スポンジモップ V型テラモト(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ種類スポンジモップトラスコ品番368-4903材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ長さ(mm)1250幅(mm)280質量(g)720繰り返し・詰め替え対応
クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入りTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)質量(g)120サイズ(mm)50×50×5
吸水スポンジモップ V型 スペア テラモト吸水スポンジモップ V型 スペアテラモト(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
吸水スポンジモップV型用のスペアです。
用途吸水用、スポンジモップ、スペア種類スポンジモップトラスコ品番368-4911材質PVAスポンジ幅(mm)280質量(g)120繰り返し・詰め替え対応
MMアレンホーキ 長柄 テラモトMMアレンホーキ 長柄テラモト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。
全長(mm)1250トラスコ品番435-2041幅(mm)240質量(g)400柄長さ(mm)1035材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ材質(ホーキ穂)アレンファイバーTKG品番9-1344-0302TKG品番(2017)6-1202-0302繰り返し・詰め替え対応
SP化学モップ替糸 (黄) テラモトSP化学モップ替糸 (黄)テラモト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニューシャインモップ用替糸。油性吸着剤使用
用途ニューシャインモップ専用替え糸、モップ替え糸種類化学モップ材質糸:綿100% 布:綿100%タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
クリアーライン 貼付タイプ マイゾックスクリアーライン 貼付タイプマイゾックス
3,198税込3,518
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途測量全般材質アルミ寸法(mm)50×50×5
カムフォロア用Cルーブユニット IKO(日本トムソン)カムフォロア用CルーブユニットIKO(日本トムソン)
569税込626特価
1個
当日出荷から翌日出荷
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
クレセント(*8CL1177) 新日軽(LIXIL)クレセント(*8CL1177)新日軽(LIXIL)
689税込758
1個
当日出荷
ブラック系勝手R(右)適合テクト3
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太INAZUMA(イナズマ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿
段付き押え金<左> スイセイ段付き押え金<左>スイセイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
FF道路ホーキ 長柄用 スペア テラモトFF道路ホーキ 長柄用 スペアテラモト(11件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。
用途スペアトラスコ品番472-0679種別スペア全長(mm)-質量(g)150柄の形状継ぎ柄材質(柄部)-材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220繰り返し・詰め替え対応
目視液面計 セムコーポレーション目視液面計セムコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
【新機能一覧】目印版の位置が調節できます。 防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付TRUSCO
60,980税込67,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
真空コック L型 VC-Lシリーズ アズワン真空コック L型 VC-Lシリーズアズワン
10,494税込11,543
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプL型
カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベルnana(東洋印刷)
18,980税込20,878
1箱(400シート)
翌々日出荷
トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
...