カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cla-t01」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシュアイコンバーター オリンパスフィッシュアイコンバーターオリンパス
23,980税込26,378
1個
当日出荷
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
フィッシュアイコンバーター オリンパスフィッシュアイコンバーターオリンパス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
コンバーターアダプター オリンパスコンバーターアダプターオリンパス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。
付属品レンズキャップ適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1全長(mm)8.8質量(g)4最大径(Φmm)45着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm