カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「clf-b」の検索結果

クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から11日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
クリーンラインフィルタCLFシリーズ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
リーフル 梅型煮物碗 大
マルケイ(国際化工)¥879税込¥9671個4日以内出荷和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。 布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。食器の種類和食器色リーフル電子レンジ×食器洗浄機○
リーフル むし碗 小
マルケイ(国際化工)¥359税込¥3951個7日以内出荷和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。 布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。食器の種類和食器色リーフル電子レンジ×食器洗浄機○