カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「clf050-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイ

    クリーンラインフィルタCLFシリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
    仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
  • 2山クレビス リケン

    2山クレビス

    リケン
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
  • シリンダ部品 二山クレビス RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品 二山クレビス

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用します
    ねじ径(M×P)55×3最大出力(kN)500