カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clf2」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー

    溶接式ロングヘルール 304

    大阪サニタリー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 溶接式ロングヘルール 316L 大阪サニタリー

    溶接式ロングヘルール 316L

    大阪サニタリー
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • ロータリージョイント NC 昭和技研工業

    ロータリージョイント NC

    昭和技研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
  • 1山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)

    1山クレビス メネジ

    RIKEN(理研機器)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • クラシックフロストバッグ HEADS(ヘッズ)

    クラシックフロストバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。
    仕様両面同デザイン色半透明
  • ロータリージョイント KC 昭和技研工業

    ロータリージョイント KC

    昭和技研工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
  • オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業

    オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)

    オイレス工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター) マックステル

    4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)

    マックステル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    仕様金メッキ色ブラック長さ(m)2
  • コレット サンドビック

    コレット

    サンドビック
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • こたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト

    こたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル

    ホームテイスト
    ¥32,900税込¥36,190
    1セット
    5日以内出荷
    こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!。こたつテーブルとこたつ布団の二点セット。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
    材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約11消費電力(W)300寸法(cm)(こたつ布団)約190×230外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
  • 4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) マックステル

    4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)

    マックステル
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    仕様金メッキ色ブラック
  • 2山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)

    2山クレビス メネジ

    RIKEN(理研機器)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじメスねじ
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)

    ハイロック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ
  • メスエルボ ハイロック

    メスエルボ

    ハイロック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイ

    クリーンラインフィルタCLFシリーズ

    コガネイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
    仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)

    ハイロック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ