カテゴリ

  • 農業機械(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 防災用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「w3000-15-w」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ CKD

    フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ

    CKD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
    トラスコ品番124-4185接続口径Rc1/2全長(mm)252全幅(mm)63使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
  • フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ オートドレン付

    CKD
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
    接続口径Rc1/2全長(mm)252使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

    CKD
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ

    CKD
    26,250税込28,875
    1台
    10日以内出荷から36日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント

    CKD
    7,698税込8,468
    1個
    12日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    10日以内出荷から39日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    5,813税込6,394
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)

    CKD(2件のレビュー)
    5,425税込5,968
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    5,425税込5,968
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    12,975税込14,273特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD

    R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)

    CKD
    5,025税込5,528
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
  • ポータブル電源パワーステーション1500W SIGNET(シグネット)

    ポータブル電源パワーステーション1500W

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
    用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD

    V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ

    CKD
    5,550税込6,105
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 cubele

    リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

    cubele
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。
    使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)
  • MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD

    MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ

    CKD
    12,038税込13,242
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • シヤフト BIGM(丸山製作所)

    シヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W ハイトセンサ部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 残量センサ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム4 コントローラ,開閉センサ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.13
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケット図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム4 コントローラ,開閉センサ部品_No.38、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.15
  • コシアミ30(メツシユ85) BIGM(丸山製作所)

    コシアミ30(メツシユ85)

    BIGM(丸山製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    規格メツシユ85トウヨウノウキ部品名称コシアミ30(メツシユ85)図解NoBSD-6010LT 薬剤タンク部品_No.26、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.15、BSD-5010LT 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.26
  • ホースバンド(13) BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド(13)

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格13544717オナジ部品名称ホースバンド(13)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.15、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C-W部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管2 HST部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.27、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.12A、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.15
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格G30部品名称Oリング図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.19
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    備考※2015年11月~部品名称プレート図解NoBSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.40、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.40
  • トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)

    トグルスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格S-1F部品名称トグルスイッチ図解NoGX-1500J 電装品部品_No.75、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15 操作ボックス部品_No.20、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.41
  • ブームパイプ BIGM(丸山製作所)

    ブームパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    規格LMP1738-5185L部品名称ブームパイプ図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.32、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.15
  • セツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)

    セツゾクカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格446861-4520HVAC部品名称セツゾクカナグ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.9、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.5
  • パイピングクリツプ BIGM(丸山製作所)

    パイピングクリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格1B32+1B31フジコウア部品名称パイピングクリツプ図解NoSSA-V1000C 油圧配管(1)部品_No.27、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.19、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.15、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-V600C 油圧配管部品_No.25、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-V600C-1 油圧配管部品_No.25
  • ブームパイプ BIGM(丸山製作所)

    ブームパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    規格RMP1738-5185L部品名称ブームパイプ図解NoBSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.15、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.15、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.15
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格M6-3-P20部品名称プレートナツト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.17、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.17、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.35、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.17、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.24、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.24、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24など
  • トクシユボルト BIGM(丸山製作所)

    トクシユボルト

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X46-16部品名称トクシユボルト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.6、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.6、BSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.2、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.6、BSM-1070SLT オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.4、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C部品_No.32、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.6、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.2など
  • オービツトモーター BIGM(丸山製作所)

    オービツトモーター

    BIGM(丸山製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格OMM32図解NoBSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.3、BSD-5000L 第1段ブーム(右)部品_No.5、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.2、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.15、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT 第1段ブーム部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.2、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.3、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.5など
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格M6-2-P20部品名称プレートナツト図解NoBSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.36、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.6、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.36、SSA-F617MAT ステアリング部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.6、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.33、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.6、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.35、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.47、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.35など
  • ソケツト BIGM(丸山製作所)

    ソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG2302070部品名称ソケツト図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.13、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.5、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、VSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6