重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ゼノイ
形状クリックバンド
穴径(Φmm)(固定穴)4.5
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
1セット
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
関連キーワード