温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)
保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
湿度(%)保管:0~90、動作:0~85(結露なし)
各種証明書FCC/CE
会議室とリモート参加者のコラボレーションとしてUCプラットフォームとAV USB機器を連携させ、簡単にワイヤレスコンファレンシングを実現できます。会議室や役員会議室に最上級のワイヤレスコンファレンスとリモートコラボレーションをお届けします。タッチディスプレイと組み合わせたインタラクティブティとモデレーションも使用頂けます。最大同時2デバイス投影。HDMI入力1系統。
1個
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
1base unit, buttonなし, Trayなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
中小規模の会議室向けのシームレスなワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-30は、中規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
1個
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
あらゆる会議スペースでの対話型のワイヤレスプレゼンテーション。ClickShare C-10を使用すると、あらゆる会議スペースで対話型のプレゼンテーションをワイヤレスで行うことができます。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
大規模会議スペースおよび役員会議室向けの高性能ワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-50は、大規模な会議スペースや会議室でのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
1個
¥619,800
税込¥681,780
9日以内出荷
小規模の会議室やハドルスペース向けの簡単なワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-20は、小規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。
仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり
質量(g)900
外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き)
電源標準110/220 V ACプラグ
消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード)
接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF
保存温度(℃)-20~60
使用周囲温度(℃)0~40
ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃
ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4b
オーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI
使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし)
保存湿度(%RH)0~90(結露なし)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプ
セット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。
色黒
質量(g)576
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254
消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A
機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)
モデルCDCU-01IP
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
セット内容ClickShareConferencingボタン×2、ベースユニット×1
インターフェース入力:USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック
解像度入力:1920×1080@30Hz、出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大)
サイズ(mm)ベースユニット:200×202×39
アズワン品番4-4534-13
映像出力HDMI×1
データレート(Mbps)ワイヤレス:300以下
周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応)
映像入力HDMI×1
1セット
¥435,000
税込¥478,500
17日以内出荷
ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
仕様同時投影数:1
セット内容ClickShareConferencingボタン×1、ベースユニット×1
電源AC110/220V ACプラグ
インターフェース入力:USB-A×1、USB-C×1、LAN
解像度出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大)
アズワン品番4-4534-11
距離接続:信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m
映像出力HDMI×1
周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応)
映像入力-
データレートワイヤレス:300Mbps以下
1セット
¥285,000
税込¥313,500
17日以内出荷
関連キーワード