カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 店舗什器・備品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clix」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネットなしTRUSCO(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
大型クリックス 共栄プラスチック大型クリックス共栄プラスチック(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
クリア材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
ポップクリップBC 業務用パック 友屋ポップクリップBC 業務用パック友屋(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質樹脂製
クリップポップ立て アズワンクリップポップ立てアズワン
2,350税込2,585
1セット(20個)ほか
当日出荷
素材樹脂製
クリップホルダー 伊藤忠リーテイルリンククリップホルダー伊藤忠リーテイルリンク(8件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
欠品中
店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100ホルダー幅80mm
ホルダー式クリップ マグネットなし モノタロウホルダー式クリップ マグネットなしモノタロウ(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
クリップポップ立て アズワンクリップポップ立てアズワン(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット(10個)
当日出荷
素材樹脂製
クリックス 共栄プラスチッククリックス共栄プラスチック
299税込329
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
360度支柱の角度を自由に調節できるターンプライスクリップです。 店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
繰り返し・詰め替え対応
クリックス 友屋クリックス友屋(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
POPの角度を設定できます。
ラージクリップ 友屋ラージクリップ友屋
569税込626
1個
当日出荷
開口寸法(mm)(クリップ)上:10、下:50クリップ幅(mm)下部:40
WISKA 配線グロメット CLIXXシリーズ WISKAWISKA 配線グロメット CLIXXシリーズWISKA(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルクリックス ボードクリップタイプ 共栄プラスチックミドルクリックス ボードクリップタイプ共栄プラスチック
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイドスパンで抜群の安定度のクリップなので大型のポップや展示に最適です。ボードクリップ部(カードからボードまではさめます。開口10mm。) 大型クリップ部(すべり止め付。什器、パイプ等らくらくはさめます。開口50mm。)
材質(本体)PC、(レバー)PC、(バネ)ステンレス、(マット)エマソフト、(ジョイント)POMクリアRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプTRUSCO(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
ポップ取付器具 横型クリップ&クリップ ワヨーポップ取付器具 横型クリップ&クリップワヨー
209税込230
1個
当日出荷
POPを挟むクリップが頑丈なので、横幅のあるパネルもしっかり固定!POPの絵柄や文字などを極力邪魔しないようクリップは横型になっています。
仕様下クリップ滑り止め樹脂付材質スチロール・ポリアセタール寸法(高さH×幅W)(mm)103×80
ニューボードクリップ 友屋ニューボードクリップ友屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質本体:樹脂製寸法(mm)クリップ部分:W75開口寸法(mm)クリップ/上:10、下:30
どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)どっちもクリップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
ターンプライス ボードグリップタイプ 光ターンプライス ボードグリップタイプ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質ポリカ・POM樹脂幅(mm)80奥行(mm)26
大型クリックス 10個 共栄プラスチック大型クリックス 10個共栄プラスチック
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタールクリア
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付TRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズPHOENIX
199税込219
1個
当日出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズPHOENIX
259税込285
1個
4日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
ケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】 DURABLEケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】DURABLE
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブル留め クリップ CLIP MIX【7個セット】」。スタイリッシュでシンプルなデザインと清潔感のある滑らかな表面が特徴。直径5mmまでの電話・USBケーブルなどを整理・固定できる便利なアイテム。強力な両面テープでしっかりと固定可能。ケーブルのもつれを防いで寿命を延ばし、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えます。オフィスやリビング、寝室などあらゆる空間にマッチするグレーとグラファイトの2色展開、1~4本用のクリップがセットされた全7個入りで、機能性と美しさを兼ね備えたケーブル整理アイテムです。
用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適。リビングや寝室でも使え、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。
DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズフエニックス・コンタクト
239税込263
1個
7日以内出荷
Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチPhoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 16 5 M8 1袋 15個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 16 5 M8 1袋 15個入Transair
10,980税込12,078
1袋(15個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196アズワン品番65-7898-63
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入Transair
12,980税込14,278
1袋(15個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197アズワン品番65-7894-59
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入Transair
15,980税込17,578
1袋(15個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198アズワン品番65-7898-65
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入 TransairFIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入Transair
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199アズワン品番65-7894-77
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カ
仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN BN●コード番号:201-5052アズワン品番65-7743-83
フェニックスコンタクト 回路ブレーカブリッジ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト 回路ブレーカブリッジ 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1袋(20個)
7日以内出荷
ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix ContactPhoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104アズワン品番65-8065-02
接続式端子台 スプリングクランプ ST 10シリーズ 57A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スプリングクランプ ST 10シリーズ 57A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967アズワン品番65-7737-75
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1639アズワン品番65-7284-92
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:220 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:211-1657アズワン品番65-7292-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1660アズワン品番65-7288-94
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN YE●コード番号:201-4232アズワン品番65-7760-97
端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48