カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cls140」の検索結果

ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ CLS14
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)140
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
ロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセット
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケットクッション有使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.97使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.57最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG140
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL140TN
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TN
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF140TN
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140TN
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)530クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140TF
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD140)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC140)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140TN)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT