曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL140) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465137CLSL140-100100(-) アルミ
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465146CLSL140-100-D100(-) アルミ
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465155CLSL140-500500(-) アルミ
202,290
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465164CLSL140-700700(-) アルミ
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465173CLSL140-11001100(-) 鉄
232,650
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465182CLSL140-1100-DM9B1100(-) 鉄
235,460
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465198CLSL140-1200-DM9B1200(-) 鉄
240,520
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465207CLSL140-14001400(-) 鉄
247,830
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする