カテゴリ

  • 作業服(709)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 医療(30)
  • オフィス家具(29)
  • 測定用品(29)
  • 安全保護具(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 日用品(24)
  • 介護用品(24)
  • 厨房用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 卓上消耗品(21)
  • 救急・衛生(19)
  • 事務用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 梱包用品(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 清掃用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 家電(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-100」の検索結果

1,386件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ

    クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
  • 紙コースター 白色 今村紙工

    紙コースター 白色

    今村紙工(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
    用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5色白直径(Φmm)90
  • 桧丸箸24cm 100膳入り 九州紙工

    桧丸箸24cm 100膳入り

    九州紙工(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100膳)
    当日出荷
    国産のひのきを使用しました。最初から割れており、「割れない」ことで縁起が良く、。お祝いやハレの日に最適な祝い箸です。
    材質桧長さ(mm)240タイプ丸箸
  • 屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm リンテックコマース

    屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    使い勝手のいいサイズのカラーシール。※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適。※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい
    仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系)幅(cm)46長さ(cm)100
  • 100色折紙 25cm 100枚 エヒメ紙工

    100色折紙 25cm 100枚

    エヒメ紙工(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • 業務用クッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    業務用クッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
  • 徳用和紙千代紙15cm100枚 トーヨー

    徳用和紙千代紙15cm100枚

    トーヨー(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(100枚)
    当日出荷
    和紙で作ったお得な千代紙。 大満足のボリュームですので、枚数を気にせず使えます。
    仕様10柄×各10枚サイズ(mm)150×150
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 袋入りストレートストロー18CM100本 サンナップ

    袋入りストレートストロー18CM100本

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(100本)
    当日出荷
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ACマルチアダプター EAST

    ACマルチアダプター

    EAST(1件のレビュー)
    ¥3,228税込¥3,551
    1個
    当日出荷
    3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
    出力電流(A)1出力端子DCコネクタ
  • チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)

    チェーンジョイント

    オリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
  • AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
    色ブラック質量(g)125定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • 徳用鉢底ネット 渡辺泰

    徳用鉢底ネット

    渡辺泰(7件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
    鉢底からの土の流出防止に、水・空気の通りのよいネット。
    用途鉢、プランターなどの鉢底用のネットとして材質PE長さ(mm)1000幅(mm)500色ブラック網目(mm)約4
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • シート用組みひも まつうら工業

    シート用組みひも

    まつうら工業(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(100本)
    当日出荷
    ばらけにくい組ひもで作業性抜群。
    用途足場等の防炎シートの固定に
  • 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

    密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
    材質SUS304
  • チェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)

    チェーンオフセット

    オリエンタルチエン(OCM)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
  • DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)

    DLCミル アルミ用

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • ルンルンシート「白ピカ」 小泉製麻

    ルンルンシート「白ピカ」

    小泉製麻(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    4日以内出荷
    反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.45色白ピカ長さ(m)100質量(g/m2)120使用場所屋外暴露耐候年数(年)3~5
  • ルンルンシート 小泉製麻

    ルンルンシート

    小泉製麻(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷
    気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。
    材質ポリプロピレン長さ(m)100使用目的防草質量(g/m2)120使用場所屋外暴露耐候年数(年)3~5
  • パッキン類 SMC

    パッキン類

    SMC(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷から53日以内出荷
    コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
  • CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    CM形長尺ノギス(微動送り機能付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。 スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.02シリーズ160
  • 垂直型電気泳動装置 ケニス

    垂直型電気泳動装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    10日以内出荷
    ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
    付属品パッキン、安全リード線、クリップ
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
  • ロングタオル(100cm)1P 富士手袋工業(天牛)

    ロングタオル(100cm)1P

    富士手袋工業(天牛)(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    普通サイズより約15cm長いです! しっかり長め、頭や首に巻きやすい。 綿100%でしっかり汗を吸い取ります。
    質量(g)70~75幅(cm)34長さ(cm)100混率(%)綿100
  • ふわふわシャギーラグ 円形100cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形100cm

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)0.7内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • ごはんネットブルー100×100cm CURORI(旧:イグチ)

    ごはんネットブルー100×100cm

    CURORI(旧:イグチ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    異物混入対策商品。万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品
    材質ポリエステルサイズ(cm)100×100アズワン品番64-9073-29
  • リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善)

    リーフラティス 約100×200cm

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
    用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
  • シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A エレコム

    シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
    その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス

    ダンボール宅配サイズ

    ストア・エキスプレス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
  • リーフラティス 約100×100cm YAMAZEN(山善)

    リーフラティス 約100×100cm

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セットほか
    5日以内出荷
    自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
    用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品結束バンド10本付き仕様ハードネット材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
  • ナイロンT100cmふつう アイセン

    ナイロンT100cmふつう

    アイセン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激の使いやすい100cmサイズです。カラフルな4カラー。
    材質ナイロン寸法(mm)1000×280×1色ブルー種類タオル本体質量(g)30耐熱温度(℃)90
...