カテゴリ
- 安全靴・作業靴(6)
- 接着剤・補修材(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cm-1011」の検索結果

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 27.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9266材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)27規格【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】9JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9265材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)25規格【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 26.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9284材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)26規格【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】8JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9292材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)24規格【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 22.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9261材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)22規格【EU(ヨーロッパ)】34、【UK(イギリス)】3.5、【US(アメリカ)】4JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)26.5
防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 28.0cm
シバタ工業¥22,980税込¥25,2781足当日出荷新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9282材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製色イエローサイズ(cm)28規格【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2kg)当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から31日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
ハイパーソフト放熱シート 6550H
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)5絶縁破壊強度(kV/mm)15
エポキシ樹脂系接着剤 EP330
セメダイン(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(3kg)当日出荷強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
MEISTERピンセット258
Rubis¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。仕様108~1011Ω・cm材質先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)220(MAX)アズワン品番9-5686-01