カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「cm-1230」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
5,998税込6,598
1個
当日出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
スマジオ 本体受信機(消去機付) マイコールスマジオ 本体受信機(消去機付)マイコール
91,980税込101,178
1台
当日出荷
低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-1230Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-1230ZSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1230形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-1230AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-1230AZSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1230形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
防草シート(耐候7年) TRUSCO防草シート(耐候7年)TRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
周りの景色と調和する景観配慮型防草シートです。自然に馴染む色なので、法面などの広域に施工しても目立ちにくいです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。透水性を備えているため水が溜まりにくい仕様です。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.7表面ブラウン、裏面ダークブラウン長さ(m)50引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm引裂強度(N)縦430、横340RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)7
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
58,435税込64,279特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
防草シート 耐候7年 TRUSCO防草シート 耐候7年TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌日出荷
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.7mm表面モスグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664引裂強度縦430N、横340N耐候年数(年)約7
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
42,984税込47,282
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
43,013税込47,314
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 4000psiParker
102,332税込112,565
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F487TCGUGU Parkerグローバルコアホース F487TCGUGUParker
57,437税込63,181
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 4000psiParker
102,628税込112,891
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F787TC6A6A Parkerグローバルコアホース F787TC6A6AParker
367,929税込404,722
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCGUGU Parkerグローバルコアホース F471TCGUGUParker
56,340税込61,974
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCFUFU Parkerグローバルコアホース F471TCFUFUParker
56,381税込62,019
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F431GUGU Parkerグローバルコアホース F431GUGUParker
65,526税込72,079
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース  F431FUFU Parkerグローバルコアホース F431FUFUParker
65,582税込72,140
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ40-1230AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ40-1230AZSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1230形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
BRCOS ブルコス ローテーブル タカショーBRCOS ブルコス ローテーブルタカショー
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルカラーのラタンで編まれた丸みを帯びたラインが、愛らしく上品なブルコスシリーズです。質感よい人工ラタンにガラス天板を組み合わせることで、より高級感のあるリゾートスタイルに。フラットな天板のため飲み物を置いても安心です。庭やテラスに合わせて2種類のサイズから選ぶことができます。
材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)1230質量(kg)約15.3ベージュ質量(g)15.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1230×730×385寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1230×D730×H385mm
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-1230Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-1230ZSMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1230形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1230AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1230AZSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1230形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(30個)ほか
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ウォーキングセフティシリーズ シモンウォーキングセフティシリーズシモン
17,980税込19,778
1足
4日以内出荷
もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズSX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底Fソール搭載の安全靴加水分解しないMade in Japan人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴踏抜き防止板内蔵屈曲性に優れた甲被デザイン。足首部分にポリエステルファブリック+独自羽根設計により屈曲しやすさを追求内側当革付反射材付所属、名前を記入できる片布付き
不燃認定両面塩ビコーティングシート TRUSCO不燃認定両面塩ビコーティングシートTRUSCO
17,980税込19,778
1枚ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。白色半透明厚さ(mm)0.18mm仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし材質ガラス基布、両面塩ビコーティングハトメ数なし引張強度縦1230N/3cm、横1080N/3cm幅(m)2.042018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定両面塩ビコーティングシート 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート菊地シート
39,980税込43,978
1巻
6日以内出荷
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)質量(g/m2)250引裂強度(N)44(横)、52(縦)表面抵抗値(Ω)100G耐水圧(mmH2O)1500超え引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)特性防炎
ブラインドリベツト BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツトBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格NSA4-3図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-