カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(925)
  • 作業服(696)
  • 店舗什器・備品(449)
  • 医療(280)
  • 空調・照明・電設資材(241)
  • パソコン/周辺機器(214)
  • オフィス家具(206)
  • 科学研究・開発用品(196)
  • 建材・エクステリア(184)
  • メカニカル部品(183)
  • 介護用品(176)
  • 船舶用品・漁業資材(144)
  • 農業・園芸資材(111)
  • 学童・教育用品(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(104)
  • 清掃用品(89)
  • 家電(76)
  • 物流用品(68)
  • 厨房用品(60)
  • 防災用品(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 保管用品(46)
  • 日用品(45)
  • ヘルスケア(39)
  • 救急・衛生(38)
  • 切削工具(36)
  • 理美容(34)
  • 完成車(33)
  • カー用品(32)
  • 安全保護具(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 測定用品(29)
  • 制御機器(26)
  • 縫製用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 機構部品(23)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 作業工具(18)
  • 住設機器(17)
  • テープ(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 梱包用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 事務用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 農具(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cm-150」の検索結果

5,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束タイ タイエース 10cm×150本 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×150本

    ユタカメイク
    319税込351
    1巻
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-0751RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm アミューズ

    ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm

    アミューズ
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    天井から吊り下げられるハンギングツリーです。足元を占領していた重い土台や広い敷地がいりません。施設などでの飾りにもおすすめです。
    用途クリスマスツリー用に。仕様防雨/組立必要
  • 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事

    電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm

    万方商事
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    足元からじんわり暖める電気カーペットです。お子様やペットのいるご家庭でも使いやすい安心設計です。表面は防水加工が施されており、水分をサッと拭き取れてお手入れ簡単。滑り止め付きでズレにくく、転倒防止にも配慮しています。最大温度は約60℃で、ダニ対策にも効果的。さらに自動OFFタイマーを搭載し、消し忘れ防止と省エネにも役立つ、冬場に心強い一枚です。
    用途暖房用に。電圧(V)100 50/60HZコード長さ(cm)210
  • 結束タイ タイエース 10cm×150本 混色 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×150本 混色

    ユタカメイク
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番850-3962RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ15MM Pro-Auto

    コンビネーションレンチ15MM

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • カッティングマット LION (ライオン事務器)

    カッティングマット

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    両面使用可能(盤面印刷はしていません)
    材質再生PVC樹脂製グリーングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙 EBM(江部松商事)

    クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙

    EBM(江部松商事)
    1,798税込1,978
    1セット(200枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • ラインスケール(罫線入) ドラパス

    ラインスケール(罫線入)

    ドラパス
    229税込252
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
  • 船舶用 警戒船吹流し 黄・緑 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 黄・緑

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • HAW TIE BAND 150cm(ハウタイバンド150cm) STREAM TRAIL

    HAW TIE BAND 150cm(ハウタイバンド150cm)

    STREAM TRAIL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    スーツケースを留めるのに使用できる「HAWタイバンド」。保護機能だけでなく、目印や盗難防止としてもタイバンドは活躍してくれます。またジャケットホルダーにも使用できます。全長はバックルを外した長さとなっております。画像のバッグは含まれませんタイベルトのみの販売になります。
    材質ナイロン質量(g)約62寸法(幅W×長さL)(cm)3.2×150
  • 150x250mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
  • アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
  • エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーマーカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
    用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
    用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ外輪鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ外輪鍋

    カンダ[厨房用品]
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
    材質アルミニウム
  • アルミ半寸胴鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ半寸胴鍋

    カンダ[厨房用品]
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
    材質アルミニウム
  • アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ寸胴鍋

    カンダ[厨房用品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。 耐久性も強くオススメです。
    材質アルミニウム
  • チップ ICM イスカル

    チップ ICM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質IC908
  • ビットソケットセット (INHEX) エスコ

    ビットソケットセット (INHEX)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
    全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ P5 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ P5

    東レ・アムテックス
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ポリプロピレン使用の普及タイプ。
    用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド材質ポリプロピレン/直毛糸タイプパイル長(mm)(標準)5mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)6mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL

    東レ・アムテックス
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
    用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)7mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS

    東レ・アムテックス
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 カール糸タイプのベストセラー。
    用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプパイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)8mm
  • リング イスカル

    リング

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
  • 人工芝 芝王 ME 東レ・アムテックス

    人工芝 芝王 ME

    東レ・アムテックス
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
    用途幼稚園・学校・プールサイド材質ポリエチレン幅(cm)100パイル長(mm)(標準)15mm全厚(mm)(標準)15mm
  • モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB

    イマオコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    タイプフェノール樹脂製
  • エクステンションベース イマオコーポレーション

    エクステンションベース

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)9000表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC50~60
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK

    東レ・アムテックス
    8,698税込9,568
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。
    用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)8mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm
  • 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス

    人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK

    東レ・アムテックス
    38,980税込42,878
    1枚
    4日以内出荷
    十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
    用途屋上・幼稚園・学校・商業施設材質東レ・ナイロン/TST加工糸幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)10mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM

    東レ・アムテックス
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
    用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)MBRフォーム2mm全厚(mm)(標準)7mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS

    東レ・アムテックス
    37,980税込41,778
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
    用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCフォーム2mm全厚(mm)(標準)8mm
...