カテゴリ

  • 作業服(549)
  • 空調・照明・電設資材(225)
  • 建材・エクステリア(145)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 店舗什器・備品(130)
  • メカニカル部品(127)
  • 介護用品(123)
  • オフィス家具(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(104)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 家電(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 清掃用品(50)
  • 医療(39)
  • 厨房用品(37)
  • 防災用品(37)
  • 学童・教育用品(35)
  • 切削工具(34)
  • 日用品(33)
  • カー用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 保管用品(23)
  • 救急・衛生(23)
  • 縫製用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 制御機器(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 建築金物(15)
  • 完成車(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 物流用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(12)
  • 梱包用品(11)
  • 理美容(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 電動工具(11)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 手袋(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cm-150」の検索結果

2,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束タイ タイエース 10cm×150本 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×150本

    ユタカメイク
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-0751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束タイ タイエース 10cm×150本 混色 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×150本 混色

    ユタカメイク
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番850-3962RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ15MM Pro-Auto

    コンビネーションレンチ15MM

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙 EBM(江部松商事)

    クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙

    EBM(江部松商事)
    1,798税込1,978
    1セット(200枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • ラインスケール(罫線入) ドラパス

    ラインスケール(罫線入)

    ドラパス
    229税込252
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • 船舶用 警戒船吹流し 黄・緑 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 黄・緑

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • HAW TIE BAND 150cm(ハウタイバンド150cm) STREAM TRAIL

    HAW TIE BAND 150cm(ハウタイバンド150cm)

    STREAM TRAIL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    スーツケースを留めるのに使用できる「HAWタイバンド」。保護機能だけでなく、目印や盗難防止としてもタイバンドは活躍してくれます。またジャケットホルダーにも使用できます。全長はバックルを外した長さとなっております。画像のバッグは含まれませんタイベルトのみの販売になります。
    材質ナイロン質量(g)約62寸法(幅W×長さL)(cm)3.2×150
  • 150x250mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
  • アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
  • エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーマーカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
    用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
    用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ外輪鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ外輪鍋

    カンダ[厨房用品]
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
    材質アルミニウム
  • アルミ半寸胴鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ半寸胴鍋

    カンダ[厨房用品]
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
    材質アルミニウム
  • アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ寸胴鍋

    カンダ[厨房用品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。 耐久性も強くオススメです。
    材質アルミニウム
  • チップ ICM イスカル

    チップ ICM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質IC908
  • リング イスカル

    リング

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
  • エクステンションベース イマオコーポレーション

    エクステンションベース

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)9000表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC50~60
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式

    象印チェンブロック
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
    質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
  • バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)

    バーニャキャリパー SCM

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.02
  • ドリル DCMシリーズ イスカル

    ドリル DCMシリーズ

    イスカル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド

    船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • 船舶用 警戒船吹流し 赤・白 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 赤・白

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニス

    ジャイアントバルーン(直径150cm)

    ケニス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
    寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90
  • DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
  • 色分けオートメジャー 150cm Clover(クロバー)

    色分けオートメジャー 150cm

    Clover(クロバー)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    一目で分かる10cmごとの色分け目盛。15mmの幅広で、目盛りがくっきり数字が大きく読みやすいメジャーです。ねじれにくいから使いやすく、巻き取りもスッキリ。オモテはヨコ目盛り、ウラはタテ目盛りでタテ・ヨコどちらも測りやすくなっています。テープの両端に目盛りがあるから使いやすいです。
    材質メジャー/ポリエステル・PVC樹脂、ケース/ABS樹脂、金具・バネ/鋼質量(g)38寸法(直径Φ×厚さ)(mm)57×20アズワン品番62-4079-33
  • DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
...