カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(925)
- 作業服(704)
- 店舗什器・備品(440)
- 医療(280)
- 空調・照明・電設資材(242)
- パソコン/周辺機器(216)
- オフィス家具(207)
- 科学研究・開発用品(196)
- 建材・エクステリア(184)
- メカニカル部品(183)
- 介護用品(178)
- 船舶用品・漁業資材(144)
- 農業・園芸資材(115)
- 学童・教育用品(107)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- 清掃用品(89)
- 家電(79)
- 物流用品(68)
- 厨房用品(60)
- 防災用品(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
- 保管用品(46)
- 日用品(45)
- ヘルスケア(38)
- 救急・衛生(38)
- 切削工具(36)
- 理美容(34)
- 完成車(33)
- カー用品(32)
- 安全保護具(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 測定用品(30)
- 制御機器(26)
- 縫製用品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 機構部品(23)
- 卓上消耗品(22)
- 接着剤・補修材(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 建築金物(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 住設機器(17)
- 作業工具(17)
- テープ(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 梱包用品(15)
- 農業機械(15)
- 事務用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 電動工具(11)
- バイク部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 安全用品(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 安全標識(5)
- バッテリー・電装(5)
- 手袋(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 農具(4)
- 空圧工具(4)
- 測定関連サービス(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(942)
- ストア・エキスプレス(212)
- エレコム(136)
- 高田ベッド製作所(125)
- 黒田精工(90)
- イチネンTASCO(90)
- Asahicho(旭蝶繊維)(79)
- トーエイライト(74)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- ユニベール(66)
- 中日販売(60)
- アズワン(46)
- ミドリ安全(45)
- ファミリー・ライフ(44)
- アイトス(42)
- エスコ(39)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(39)
- クロダルマ(37)
- ROUND ONI(31)
- ブランドをもっと見る
「cm-150」の検索結果

ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm
アミューズ¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷天井から吊り下げられるハンギングツリーです。足元を占領していた重い土台や広い敷地がいりません。施設などでの飾りにもおすすめです。用途クリスマスツリー用に。仕様防雨/組立必要
電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm
万方商事¥17,980~税込¥19,778~1枚5日以内出荷足元からじんわり暖める電気カーペットです。お子様やペットのいるご家庭でも使いやすい安心設計です。表面は防水加工が施されており、水分をサッと拭き取れてお手入れ簡単。滑り止め付きでズレにくく、転倒防止にも配慮しています。最大温度は約60℃で、ダニ対策にも効果的。さらに自動OFFタイマーを搭載し、消し忘れ防止と省エネにも役立つ、冬場に心強い一枚です。用途暖房用に。電圧(V)100 50/60HZコード長さ(cm)210
メタルボーラーミニ - M カッター
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙
EBM(江部松商事)¥1,798税込¥1,9781セット(200枚)翌々日出荷から5日以内出荷大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインスケール(罫線入)
ドラパス¥229~税込¥252~1本当日出荷から6日以内出荷用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
HAW TIE BAND 150cm(ハウタイバンド150cm)
STREAM TRAIL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スーツケースを留めるのに使用できる「HAWタイバンド」。保護機能だけでなく、目印や盗難防止としてもタイバンドは活躍してくれます。またジャケットホルダーにも使用できます。全長はバックルを外した長さとなっております。画像のバッグは含まれませんタイベルトのみの販売になります。材質ナイロン質量(g)約62寸法(幅W×長さL)(cm)3.2×150
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷から5日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
カムドリルヘッド
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(2個)当日出荷から30日以内出荷機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥539,800税込¥593,7801台4日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応![アルミ外輪鍋 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29109965-181015-02.jpg)
アルミ外輪鍋
カンダ[厨房用品]¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。材質アルミニウム![アルミ半寸胴鍋 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29109868-181015-02.jpg)
アルミ半寸胴鍋
カンダ[厨房用品]¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。材質アルミニウム![アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29107743-181015-02.jpg)
アルミ寸胴鍋
カンダ[厨房用品]¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。 耐久性も強くオススメです。材質アルミニウム
150mm デジタルノギス(ケガキ型)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥2,740税込¥3,0141セット翌々日出荷入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ P5
東レ・アムテックス¥5,198~税込¥5,718~1枚4日以内出荷一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ポリプロピレン使用の普及タイプ。用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド材質ポリプロピレン/直毛糸タイプパイル長(mm)(標準)5mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)6mm
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL
東レ・アムテックス¥6,598~税込¥7,258~1枚4日以内出荷一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)7mm
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS
東レ・アムテックス¥7,898~税込¥8,688~1枚4日以内出荷一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 カール糸タイプのベストセラー。用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプパイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)8mm
モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB
イマオコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。タイプフェノール樹脂製
人工芝 芝王 ME
東レ・アムテックス¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。用途幼稚園・学校・プールサイド材質ポリエチレン幅(cm)100パイル長(mm)(標準)15mm全厚(mm)(標準)15mm
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK
東レ・アムテックス¥8,698~税込¥9,568~1枚4日以内出荷一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)8mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm
人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK
東レ・アムテックス¥38,980~税込¥42,878~1枚4日以内出荷十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。用途屋上・幼稚園・学校・商業施設材質東レ・ナイロン/TST加工糸幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)10mm
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM
東レ・アムテックス¥21,980~税込¥24,178~1枚4日以内出荷一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 アンダーパッド付きのカール糸タイプ。用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)MBRフォーム2mm全厚(mm)(標準)7mm
...


























![アルミ外輪鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29109965-181015-02.jpg)
![アルミ半寸胴鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29109868-181015-02.jpg)
![アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29107743-181015-02.jpg)