カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 電気材料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cm-2-p pinlock」の検索結果

SAJ-P ピンロックシート
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷冬期や雨天時、外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ち、シールドの曇りを抑えます。色クリア
コンベア用プッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
システムヘルメット RYUKI
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から9日以内出荷快適な軽さのカタチ。IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。規格SG(自動二輪車用)シールドCM-2-P UICシールド![ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35375051-221005-02.jpg)
ネジ径変換アダプター
TANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
カーボンブラシ
SK11(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
SAF-W ピンロックシート
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷SAF-W Pinlock Original Insert Lens。冬期や雨天時などにおいて外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ち、。シールドの曇りを抑えるピンロック社の曇りどめシート。色クリア
マグネットキャッチ CM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
アルミフレーム用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)当日出荷操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。材質66ナイロン色乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
RunWind 曇り止めシート
RunWind¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷バイク用ヘルメットのシールド内側に貼り付けて使用する曇り止めシート。業界初 貼付け3分割手法採用
MiniBottle くもり止め
LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
CM-1-P シールド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷IBUKI シリーズ対応シールド。Pinlock Original Insert Lens対応取付ピン付き色クリア
深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/2M
NTN(エヌティーエヌ)¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼













![ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35375051-221005-02.jpg)