カテゴリ
- 農業機械(76)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- オフィス家具(60)
- 店舗什器・備品(52)
- 防災用品(49)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- メカニカル部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 建材・エクステリア(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業・園芸資材(13)
- 家電(12)
- 厨房用品(11)
- 縫製用品(11)
- 建築金物(10)
- 保管用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 医療(8)
- 切削工具(8)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 介護用品(5)
- 手袋(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 理美容(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- ファミリー・ライフ(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- 東和高圧(28)
- CAPTAIN STAG(26)
- サンコーテクノ(21)
- ダイキン工業(19)
- ユニベール(14)
- ロゴス(13)
- キタジマ(11)
- 萩原(11)
- OGK(大阪漁具)(11)
- フローバル(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ミササ(7)
- ホームテイスト(7)
- マルエム産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cm-210」の検索結果

カムドリルヘッド
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から30日以内出荷機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
MFフランジ
ミラプロ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から63日以内出荷真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
コンベア用プッシュマウント
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク
SpotSee¥59,980税込¥65,9781ケース(100枚)翌々日出荷反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵食品、薬品輸送変色温度(℃)2変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)2
ミニポール用アルミブラケット
サクセス¥849税込¥9341袋(2個×1組)3日以内出荷から4日以内出荷材質アルミニウム寸法(cm)【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7(壁面から約2.7突き出し(棒部分含めず))
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)
OWON(オウオン)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台6日以内出荷から33日以内出荷【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
溝形鋼板フレームユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。用途伝動装置および一般機械などに![18-0モリブデン実用鍋 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29110236-181015-02.jpg)
18-0モリブデン実用鍋
カンダ[厨房用品]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷18-0ステンレス鋼モリブデン入り。 チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。 オール熱源対応。材質18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添板厚(mm)1
10mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥415税込¥4571個欠品中エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
接話マイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781箱10日以内出荷寸法(mm)幅約27.5×高さ67.5×奥行23質量(g)約20マイクロホン双指向性 エレクトレットマイクロホン接続端子イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック
オートポール黒 210cm-370cm
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781本当日出荷コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。質量(kg)2.1色黒ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
落下ストッパー_210cm(1本入り)
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口210cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)210ベルト幅(cm)5
オートポール2黒210cm-370cm
Manfrotto¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。質量(kg)2.5色ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
MFシュラフ用シーツ75×210cm
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷軽く、肌触りの良いマイクロファイバーを使用したシュラフ用シーツ。コンパクトで持ち運びに便利。ホテルや山小屋でのインナーシーツとして使用できます。材質ポリエステル100%(マイクロファイバー)質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)750×2100
オートポール 210cm-370cm
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)2.1色グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
オーバルツリー グリーン 210cm
東京ローソク製造¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷置き場所に合せてツリーの見える幅を変化させることができる組み立て式クリスマスツリー材質PVC、鉄色グリーンサイズ(cm)210
...



























![18-0モリブデン実用鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29110236-181015-02.jpg)