カテゴリ
- メカニカル部品(180)
- FA担当者のオススメ新商品(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 農業・園芸資材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 住設機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Bestway(2)
- CKD(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- SMC(5)
- Watlow(2)
- アズワン(6)
- エスコ(3)
- シンワ測定(1)
- セーブインダストリー(1)
- タカショー(12)
- パール金属(2)
- マリンテック(4)
- ロゴス(3)
- 山崎実業(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- 日東工業(2)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- 積水樹脂(1)
- 黒田精工(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SCM ステンレスコン柱用金具
日東工業¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W
積水樹脂¥739税込¥8131セット(2本)3日以内出荷物干しや小物吊りに便利です。錆びにくいポリエチレンコーティングをしています。用途や使用シーンに合わせて、20cm・30cm・40cm・50cmの品揃えです。(本品は40cm 2本入り)材質本体/PEコーティング銅線 キャップ/EVA樹脂寸法(mm)約 200×70×Φ5色ホワイト耐荷重(kg)15
グランドプール Steel Pro
Bestway¥26,980税込¥29,6781台(5700L)当日出荷から6日以内出荷サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。豊富なサイズバリエーション。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル種類本体
クールシェード エアー
タカショー(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷から6日以内出荷日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
HP45 プリントカートリッジ ブラック 51645AA#003
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷適合【Deskjet】1120C/1125c/1220c/710C/720C/815C/815C-SW/850C/880C/895Cxi/930c/955C/955C-AP/957c/957c-ap/970Cxi/990cm series/990cxi、【Photosmart】1000/1215/1315/P1000/P1100、【NEC:PICTY】320/400/4000/820G/820W/860/900/920/920S/960種別純正品色ブラック適合機種メーカーHPアズワン品番65-0493-18
LED紫外線コードレスライトセット
嵯峨電機工業¥94,980税込¥104,4781個当日出荷高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
雨よけシェード ダブル
タカショー¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から6日以内出荷ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。材質ポリエチレン
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)
CKD¥16,500~税込¥18,150~1台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ガムロックSB
アイディールブレーン¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
おんどとり Jr.Wireless
T&D(ティアンドデイ)¥46,980税込¥51,6781個欠品中1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
LED紫外線ライト
嵯峨電機工業¥72,980税込¥80,2781個当日出荷紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
デジタル紫外線強度計 セパレート式
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。用途紫外線強度の管理、確認に材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム測定範囲0~20.00mW/cm2質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)
CKD¥7,918~税込¥8,710~1台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
デジタル紫外線強度計
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
ミストファン
エスケイジャパン¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぎマルチにご使用いただけます。(ファン、ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です)。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。風量8段階+リズム風+おやすみ運転。OFFタイマー1~9H。2段階のミスト量調節用途熱中症対策、送風に。ミストファン付属品リモコン質量(kg)5.2消費電力(W)60タンク容量(L)2.5電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)400×204×803風量調整8段階
トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン
パール金属¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷から4日以内出荷耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
トリノ ダイヤモンドコートIH対応いため鍋
パール金属¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
CSブラックラベル ワンポールテントUV
CAPTAIN STAG¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。前面には大型キャノピー、後面に出入口兼用の荷物室装備。 大人4人で使えるヘキサゴン(6角形)、インナーテントを長方形にすることで、前後に出入口兼用の荷物室を確保。 丈夫なスチール製ポールを2本使用。天井2箇所に開閉可能なベンチレーションを装備。キャリーバッグ付。付属品ガイドロープVタイプ4本(フライ取付済)、ガイドロープ(長)2本、ガイドロープ(中)2本、ガイドロープ(短)2本、スチールペグ20本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:スチールポール(粉体塗装)Φ22・Φ19mm色ブラック質量(g)8700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:330×400×250、インナー:300×230×250
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-400AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
タリナ コーヒーテーブル450
タカショー¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷450角サイズの、コンパクトでシンプルなコーヒーテーブル。タリナリクライニングチェアーと好相性です。他にも、ソファセットのサイドテーブルなど、使い道は様々です。材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)450質量(kg)約5.2質量(g)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W450×D450×H400mm
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)
トンボ工業(1件のレビュー)¥789,800税込¥868,7801台3日以内出荷高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。対応材質コンクリート、モルタル電源コード(m)0.9
SUNO ズーノ (インナーポット付)
タカショー¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷用途水抜き穴あり仕様水抜き穴有り材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)幅(mm)400内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×350
イスタナ フォールディングチェアー
タカショー¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷フォールディングチェアーはガーデンファニチャーの定番。収納の場所をとらず、取り回しも楽で用途の幅も広がります。チーク材が堅牢なのはもちろんのこと、金属部にも屋外使用に耐える真鍮を用いているので、海辺の近くでも安心してご使用頂けます。長期使わない場合は室内にしまっておくことを前提にした設計です。材質天然木(チーク)幅(mm)430質量(kg)約7色チーク色質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×640×900座面高さ(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W430×D640×H900mm SH:400mm
Aegean イジアン アームチェアー
タカショー¥109,800税込¥120,7801脚3日以内出荷「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。オフホワイトのクッションでエレガントなさわやかさをプラスしています。細やかなラタンを密に編みこんだ柔らかなフォルムは、落ち着いた居心地のよさを演出。ダイニングタイプでありながらついついくつろいでしまう、そんな一脚です。材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン幅(mm)610質量(kg)約6.5色ダークブラウン質量(g)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×650×820座面高さ(mm)400(シートパッド厚み35含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W610×D650×H820mm SH:400mm(クッション含まず)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)
CKD¥16,600~税込¥18,260~1台4日以内出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
ナバホ Tepee
ロゴス¥36,200税込¥39,8201個4日以内出荷ナバホ柄のTepeeテント。ワンポールのシンプル構造だから組立てが簡単。フレームには、航空機にも使用される軽量で強靭な7075超々ジュラルミンを採用。用途コンパクト収納が可能で持ち運びも楽なため、フェスでも定番に。仕様[ポール]7075超々ジュラルミン、[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工、ベンチレーション、回転式ジッパーセット内容フライシート、インナーテント、センターポール、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋難燃性米国基準CPAI-84適合耐水圧(mm)[フライシート]1600、[フロアシート]3000主材質[ポール]7075超々ジュラルミン、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]デビルブロックST(インナードア)
LEDブラックライト 20W
ランドマークジャパン¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
グランドプール Steel Pro用カバー
Bestway¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷から7日以内出荷グランドプール Steel Pro用のカバーです。プール本体のサイズに合せてお選びください。 落ち葉やゴミだけでなく、人や動物、鳥や虫などの侵入を抑制します。材質ポリエチレン種類カバー構造完成品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら